エスコ
半導電ゲルシート (ウレタン)
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
200×100
色
黒
硬度
アスカーC30
表面抵抗値(Ω)
10^8
内容量
1枚(1枚)
注意
※洗う頻度、使用方法によって劣化する場合があります。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料へのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29588347
EA997RE-102A
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください