エスコ
結束バンド
不意に抜けるのを防止するロック付き。
材質
ナイロン66
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
150
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~85
最小径(Φmm)
3
最大径(Φmm)
33
ループ引張強度規格値(N[kgf])
18
内容量
1袋(100本)
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29588365
EA475-150
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください