曜日別特売

結束バンド (耐候性)

結束バンド (耐候性) - エスコ結束バンド (耐候性) - エスコ結束バンド (耐候性) - エスコ

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588381EA475B-100251002.5-40~85
オープン
260
286(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする