メカニクスグローブ (耐水防寒)

メカニクスグローブ (耐水防寒) - エスコメカニクスグローブ (耐水防寒) - エスコメカニクスグローブ (耐水防寒) - エスコメカニクスグローブ (耐水防寒) - エスコメカニクスグローブ (耐水防寒) - エスコメカニクスグローブ (耐水防寒) - エスコ

ゴム絞り。内側は快適なフリースで、冷気から手を守ります。親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応。

仕様洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 (親指、人差し指部分のみ)材質手の平:合成皮革 手の甲:ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム厚さ(mm)0.7全長(mm)270サイズLLシリーズFASTFIT中指長(cm)9手のひらまわり(cm)24内容量1双(1双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588277EA915G-123
オープン
2,370
2,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする