曜日別特売

レーザーライン

レーザーライン - エスコレーザーライン - エスコレーザーライン - エスコレーザーライン - エスコレーザーライン - エスコレーザーライン - エスコ

レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。

仕様本体+マグネットウントセットその他【ライン】水平360°たち約130°付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含)電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100線幅(mm)2 /5m連続使用時間約7時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)515使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25自動補正範囲約±4°制動方式ジンバル式 (磁気制動方式)指示精度±1.5/5m三脚取付ねじ1/4”防塵・防滴IP54アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)-10~+35レーザー光色グリーンレーザー出力(mW)1以下内容量1個(1個)
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588399EA780KA-6A
オープン
39,300
43,230(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする