uni(三菱鉛筆)
ジェットストリームLite 単色 0.7mm 10P箱 SXN-LS-07
よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載したどんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
方式
ノック式
ボール径(Φmm)
0.7
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29589047
ハコSXNLS07.1
黒
シェルホワイト
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
29589056
ハコSXNLS07.8
黒
ライトブルー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
29589065
ハコSXNLS07.24
黒
オフブラック
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
29589081
ハコSXNLS07.15
赤
アカ
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
29589090
ハコSXNLS07.33
青
アオ
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください