曜日別特売

シンクロンコーワ アクティブモード 顆粒 グレープフルーツ風味 14本

シンクロンコーワ アクティブモード 顆粒 グレープフルーツ風味 14本 - 興和新薬ヘルスケア

運動前に必要なサポート成分配合でベストパフォーマンスをサポート
アルギニン・シトルリンは、運動パフォーマンスのサポートが期待できるアミノ酸。BCAAは必須アミノ酸である、バリン、ロイシン、イソロイシンの総称。ゼロカフェイン。

原材料シトルリン(アメリカ製造)/アルギニン、酸味料、ロイシン、バリン、イソロイシン、糊料(プルラン)、香料、ナイアシン、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファム K、ネオテーム)、調味料(アミノ酸等)、パントテン酸 Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.B12アレルギー大豆(特定原材料に準ずるものも含む)栄養成分1本(5g)当たり:エネルギー19kcal、たんぱく質3.7g、脂質0g、炭水化物1.2g、食塩相当量0.002g内容量1箱(14本)
注意
※細かい顆粒でむせる場合がありますので、十分に注意してお召し上がりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295891964987973222300
オープン
2,598
2,806(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする