曜日別特売

螺旋カット 粘着ローラー160mm幅X90巻周

螺旋カット 粘着ローラー160mm幅X90巻周 - つばさ螺旋カット 粘着ローラー160mm幅X90巻周 - つばさ螺旋カット 粘着ローラー160mm幅X90巻周 - つばさ

ななめに切れたシートが1枚1枚巻かれており、片手で簡単にめくれます。
余分に切る事がありませんので、ロスなく使用できます。
最初からカットされてますので、紙粉がでません。
衣服に付いた毛髪・ホコリ・繊維片などを手軽に除去できます。

材質粘着加工紙寸法(mm)160幅×90周巻内径(Φmm)芯:38質量(g/本)145繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(100巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295889073354
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする