曜日別特売

小型押しボタンスイッチ (単極双投)

小型押しボタンスイッチ (単極双投) - エスコ小型押しボタンスイッチ (単極双投) - エスコ

押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用寸法(mm)7.9×13×29.5 (H)極数単極双投使用温度範囲(℃)-30~85定格容量3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DCスイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)6.5パネル厚(mm)6内容量1個(1個)
注意
※画像はEA940DA-155Aです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588478EA940DA-156A
オープン
1,160
1,276(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする