曜日別特売

イーゼル

イーゼル - ARCHYI.イーゼル - ARCHYI.イーゼル - ARCHYI.イーゼル - ARCHYI.イーゼル - ARCHYI.イーゼル - ARCHYI.

イーゼルCURVOは、ミッドセンチュリースタイルの特徴である細い金属製の脚を持つ椅子からインスピレーションを得ています。シンプルで洗練されたデザインと、軽やかなシルエットが特徴です。セラミックスチール製のマグネットホワイトボードを採用し、長期間使える高品質ボードです。スリムで美しい15mmの極細フレームが、シンプルかつ洗練された印象を演出します。 組み立て簡単、工具不要でスムーズに設置できます。【脚】スチール【フレーム】アルミニウム【トレイ】ビーチウッド【表面】セラミック

用途【オフィス会議・ブレインストーミング】アイデア共有に最適。【教育・研修スペース 】授業やプレゼンをサポート。【クリエイティブ作業スペース】デザインやプランニングに便利。【カフェ・ショップ】おしゃれな案内ボードとして活躍。幅(mm)720高さ(mm)1850奥行(mm)580内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588067BSQEA5075873
オープン
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする