曜日別特売

回転ボード

回転ボード - ARCHYI.回転ボード - ARCHYI.回転ボード - ARCHYI.回転ボード - ARCHYI.回転ボード - ARCHYI.回転ボード - ARCHYI.

回転式ボードCURVOは、金属製フレームの丸脚とブナ材のトレイを備えた両面マグネットホワイトボードです。回転機能で両面を有効活用でき、4つのロック付きキャスターにより移動も簡単に行えます。木製ディテールが加わった洗練されたデザインは、オフィスや教育機関などの共同作業スペースに最適です。【脚】スチール【トレイ】ビーチウッド【フレーム】アルミニウム【表面】セラミック

用途オフィスの会議やブレインストーミング、学校や研修での授業・プレゼン、コワーキングスペースでの情報共有など、さまざまなシーンで活用できる両面モバイルホワイトボードです。回転機能により効率的に書き込みや整理ができ、移動しやすいキャスター付きで柔軟に運用可能。店舗の案内板やイベントのインフォメーションボードとしても便利で、あらゆる共同作業の場で役立ちます。幅(mm)1400高さ(mm)1800奥行(mm)600繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588110BSQQR7004AN
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする