曜日別特売

四脚 イーゼル

四脚 イーゼル - ARCHYI.四脚 イーゼル - ARCHYI.四脚 イーゼル - ARCHYI.四脚 イーゼル - ARCHYI.四脚 イーゼル - ARCHYI.四脚 イーゼル - ARCHYI.四脚 イーゼル - ARCHYI.

四脚イーゼルANGOLOは、ブナ材のイーゼルとフレームレスのマグネットホワイトボードを採用した、スタイリッシュなイーゼルです。クラシックなアート用イーゼルのデザインを取り入れ、プレゼンテーションや会議をより快適で楽しくするスマートなソリューションを提供します。このホワイトボードの表面はスチール製で、マグネットに対応しています。パッドリテーナー(用紙を固定するクリップ)は、標準的なA1サイズ(594×841mm)のフリップチャート用紙だけでなく、ヨーロッパ規格の「ユーロパッド」にも対応しており、さまざまなプレゼンテーションや会議で活用できます。組み立ても簡単で、すぐに使用できる実用的な四脚イーゼルです。【脚・トレイ】ビーチウッド【フレーム】フレームレス【表面】スチール(ラッカー塗装)

用途オフィスや会議室でのプレゼンテーション、ブレインストーミング、メモ書きに最適な磁気ホワイトボードです。調整可能なイーゼル付きで、ワークショップや講義などさまざまなシーンで活用できます。幅(mm)885高さ(mm)1850奥行(mm)750寸法(縦×横)(mm)ホワイトボード:106×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588101BSQEA5706375
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする