曜日別特売

モバイル イーゼル

モバイル イーゼル - ARCHYI.モバイル イーゼル - ARCHYI.モバイル イーゼル - ARCHYI.モバイル イーゼル - ARCHYI.モバイル イーゼル - ARCHYI.モバイル イーゼル - ARCHYI.モバイル イーゼル - ARCHYI.

モバイルイーゼル GIROは、丸みのある木製脚とフレームレスのマグネットホワイトボードを採用した、スタイリッシュなイーゼルです。ロック付きキャスターによりあらゆる床面でスムーズに移動できます。ブナ材の脚とトレイを使用したナチュラルな木製デザインが特徴で、オフィスや会議室に温かみのある雰囲気をもたらします。高さは1850mm、1750mm、1650mm、1350mmの4段階に調節可能で、角度も自由に変更でき快適に使用できます。パッドリテーナー(用紙を固定するクリップ)は、標準的なA1サイズ(594×841mm)のフリップチャート用紙だけでなく、ヨーロッパ規格の「ユーロパッド」にも対応しており、さまざまなプレゼンテーションや会議で活用できます。シンプルな設計により、組み立ても簡単で、すぐに使用できる実用的なキャスター付きイーゼルです。【脚・トレイ】ビーチウッド【フレーム】フレームレス【表面】スチール(ラッカー塗装)

用途会議やプレゼンテーション、ブレインストーミング、研修、ワークショップなどで活躍する移動式ホワイトボードです。フリップチャート対応で、アイデアの共有やメモ書きにも最適です。幅(mm)700高さ(mm)1850奥行(mm)520寸法(縦×横)(mm)ホワイトボード:104×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588085BSQEA5206375
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする