交換用高圧ホース (家庭用)

交換用高圧ホース  (家庭用) - エスコ交換用高圧ホース  (家庭用) - エスコ

2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。

用途家庭用適合機種EA115KR-21材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮質量(g)200長さ(m)4使用温度範囲(℃)最高40圧力(MPa)最大12内容量1本(1本)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588451EA115KL-12A
オープン
10,100
11,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする