エスコ
超強力両面テープ (粗面コンクリート用)
屋内用。粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要。接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能。低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途
石膏ボード合板コンクリートへの仮固定に・塗装鋼板への接着に
材質
基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1.2
色
白
寸法(mm×m)
20×10
粘着力(N/10mm)
8.5
径(mm)
内芯:76 (3”)
内容量
1巻(1巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29588295
EA944MG-62A
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください