曜日別特売

水栓ノズル

水栓ノズル - エスコ水栓ノズル - エスコ水栓ノズル - エスコ

下向きパイプ。

用途自在水栓、混合栓の補修用材質黄銅全長(mm)300ねじ径W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8内容量1個(1個)
注意
※画像は代表画像です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588180EA468BZ-63A
オープン
2,600
2,860(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする