真鍮 シャープペンシル

真鍮 シャープペンシル - Scrikss真鍮 シャープペンシル - Scrikss真鍮 シャープペンシル - Scrikss真鍮 シャープペンシル - Scrikss真鍮 シャープペンシル - Scrikss真鍮 シャープペンシル - Scrikss真鍮 シャープペンシル - Scrikss真鍮 シャープペンシル - Scrikss

滑らかな書き心地と洗練されたシンプルでエレガントなデザインは、日常使いからギフトまで幅広く活躍します。転がりを防ぐ六角形ボディが特徴で、材質は真鍮グリップを使用しています。耐久性と機能美を兼ね備えており、ビジネスシーンにも最適です。カラーは、グレー、レッド、カーキの3色展開。芯の強度インジケーター搭載(H・2H・4H・2B・HB・B・F 7パターン)。シャーペン芯0.5mm。収納式ガイドパイプのため筆箱を傷つけません。ノック部には消しゴムが付属しており、シャープペンシル本体は専用の箱に入れてお届けいたします。Scrikks(スクリスク)は1964年にトルコで誕生した筆記具ブランドです。ブランド名はスペイン語の「Escribir(書く)」に由来し、書くことへの喜びを追求する想いが込められています。

用途製図やデザイン、スケッチ、筆記など、精密さと快適な書き心地が求められるシーンに最適なシャープペンシルです。質量(g)14サイズ(mm)146繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588128MAS88453グレー
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
29588137MAS88439レッド
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
29588146MAS88477カーキ
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする