曜日別特売

両面テープ (強力)

両面テープ (強力) - エスコ両面テープ (強力) - エスコ

屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能

用途車内の小物の固定に材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)4粘着力(N/10mm)20径(mm)内芯:76 (3”)内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29588241EA943VK-4B
オープン
970
1,067(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする