エスコ
替バッテリー
仕様
替バッテリー
質量(g)
230
使用電圧(V)
10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×92
適合品番
EA200RX-1、EA240RE-1
バッテリー容量(mAh)
2500
充放電回数(回)
500
内容量
1個(1個)
注意
※画像は旧モデル(EA240RE-11A)です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29902848
EA240RE-11B
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください