アルインコ
EMSマット レッグ
選べる5種類のモードと18段階強度調節
ジェルパッドなどの消耗品が不要
どこでも使えるコードレス
(コントローラー:充電式 /リモコン:乾電池式CR2032)
セット内容
コントローラー、リモコン、充電用USBコード
材質
PU、SBR、ABS
質量(g)
本体約132、コントローラー約18、リモコン約22
電源
充電式
定格時間
10分※オートオフ
サイズ(mm)
L300×W300×T4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31381878
MCB050
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください