曜日別特売

ショルダーヒーター

ショルダーヒーター - アルインコ

肩周りを癒すショルダーヒーター
ハンドル部分を引っぱってあたため位置を自由に調節
薄型、軽量仕様。衣服の中にも装着可能
どこでも使えるコードレス
2段階の温度調節/設定温度【弱:約40℃/強:約45℃】
肌に当たる部分は取り外して洗濯可能

付属品充電用USBコード、洗濯カバー材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、シリコーン質量(g)約215 (洗濯カバー含む)電源充電式サイズ(mm)W364×D515×H26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31381869MCB061
6,345
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする