ピジョン
テーブルウエットティシュ詰替用
ふんわり厚手のウエットティシュ
お食事時のお手拭き、お掃除に
無香料・無着色・ノンアルコール
成分
水、乳酸Na、セチルビリジニウムクロリド、フェノキシエタノール、エチドロン酸、エチドロン酸4Na、ジラウレス-10リン酸Na
材質
レーヨン、PET、PP、PE
香り
無香料
サイズ(mm)
130×190
入数
1ケース(70枚x24個)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31382341
669300CD
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください