アルファックス
2ウェイ ネックサポーター
巻くだけで前かがみになりがちな首をささえます。
材質
【本体生地】ポリエステル、ポリウレタン【中材】ポリウレタン【プレート】ポリプロピレン
適合サイズ(cm)
首回り:30~45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31382639
-
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください