アルファックス
お医者さんの(R)骨盤ベルト ピタ肌
2本のベルトで、骨盤全体をサポートし体幹バランスを意識。
材質
【本体】ナイロン、ポリウレタン【ボーン】ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31382465
-
M-L
85~90
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
31382481
-
L-LL
95~105
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください