曜日別特売

癒し手首サポーター

癒し手首サポーター - アルファックス癒し手首サポーター - アルファックス癒し手首サポーター - アルファックス癒し手首サポーター - アルファックス癒し手首サポーター - アルファックス癒し手首サポーター - アルファックス癒し手首サポーター - アルファックス

内側にカプロンファイバー+ミネラルパウダープリントの遠赤外線で手首・親指を優しくサポート

材質外面:ナイロン、ポリウレタン、内面:ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31382526-M親指まわり:5~6、手首周り:12~16
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
31382535-L親指まわり:5.5~7、手首周り:14~18
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする