お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌

お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 - アルファックス

たすき掛けの原理で肩甲骨が引き寄せられ背すじがスッと伸ばされる感覚です

材質【本体】ナイロン、ポリウレタン【ボーン】ポリエチレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31382569-M-Lアンダーバスト 約65~80
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
31382578-L-LLアンダーバスト 約75~90
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする