アルファックス
グラフェン ピントアイ
小さい穴を通してみることで焦点が合いやすくストレスなく読めます。
材質
【本体】ポリエステル【クッション側生地】レーヨン、綿、ポリエステル、ポリウレタン【中わた】ポリエステル
寸法(縦×横)(cm)
9.5×22.5(ヒモ含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31382560
-
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください