豊通ファシリティーズ
木調テーブル高さ調整機能付角型
アジャスターを回転することで天板高を調節でき、車イスの方にも利用しやすい設計です。
材質
材質/ 天板:抗菌性メラミン化粧板
木粉入りオレフィン系樹脂エッジ
天板芯材:パーチクルボード
脚:Φ60mm 木粉入りオレフィン
系樹脂カバー
脚芯:Φ50.8mmスチールパイプ
アジャスター付
質量(kg)
25.8
サイズ(cm)
150×90×70~75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31381677
RTM-1590
¥
128,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください