大正天びん製作所
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)
仕様
磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質
非磁性ステンレス鋼
密度
JIS B 7609:2008 11 項に適合
クラス
M1級
表面粗さ(μm)
5以下
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(mg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31377687
M1PSB-500M
500
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377696
M1PSB-200M
200
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377705
M1PSB-50M
50
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377721
M1PSB-20M
20
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377730
M1PSB-10M
10
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000