大正天びん製作所
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)
仕様
磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質
非磁性ステンレス鋼
密度
JIS B 7609:2008 11 項に適合
クラス
F1級
表面粗さ(μm)
.2以下
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(mg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31377529
F1PSB-500M
500
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377538
F1PSB-200M
200
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377547
F1PSB-100M
100
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377556
F1PSB-50M
50
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377565
F1PSB-20M
20
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377581
F1PSB-10M
10
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377590
F1PSB-5M
5
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31377599
F1PSB-1M
1
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000