ソーラーパネル&手回し発電機搭載 電動携帯浄水器

ソーラーパネル&手回し発電機搭載 電動携帯浄水器 - Greeshowソーラーパネル&手回し発電機搭載 電動携帯浄水器 - Greeshowソーラーパネル&手回し発電機搭載 電動携帯浄水器 - Greeshowソーラーパネル&手回し発電機搭載 電動携帯浄水器 - Greeshowソーラーパネル&手回し発電機搭載 電動携帯浄水器 - Greeshowソーラーパネル&手回し発電機搭載 電動携帯浄水器 - Greeshow

ボタン一つで簡単に浄水できる大容量バッテリーを搭載した携帯浄水器はLEDライトを搭載し、夜間照明や非常時のSOS信号の機能を有します。
デュアルカートリッジシステムを採用し、5段階浄化プロセス(中空糸膜フィルター含む)により99.9999%の除去率を達成。河川水や湖水も安全に飲用可能です。ワンプッシュ操作で簡単浄水、高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。非常用LEDライト(SOS機能付き)が搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。

仕様ろ材取替時期:1000L ※原水の水質によっては浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほど、カートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)長さ95×幅70×高さ160質量(g)180ろ過精度(μm)0.01入力USB-C(DC5V2A)動作温度(℃)5~40ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378710GS-2811-BK
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする