磁気ハンドサポーター 1枚入り 左右兼用 男女兼用 家庭用 管理医療機器 ベージュ

磁気ハンドサポーター 1枚入り 左右兼用 男女兼用 家庭用 管理医療機器 ベージュ - ボディーオーラ磁気ハンドサポーター 1枚入り 左右兼用 男女兼用 家庭用 管理医療機器 ベージュ - ボディーオーラ磁気ハンドサポーター 1枚入り 左右兼用 男女兼用 家庭用 管理医療機器 ベージュ - ボディーオーラ磁気ハンドサポーター 1枚入り 左右兼用 男女兼用 家庭用 管理医療機器 ベージュ - ボディーオーラ磁気ハンドサポーター 1枚入り 左右兼用 男女兼用 家庭用 管理医療機器 ベージュ - ボディーオーラ磁気ハンドサポーター 1枚入り 左右兼用 男女兼用 家庭用 管理医療機器 ベージュ - ボディーオーラ磁気ハンドサポーター 1枚入り 左右兼用 男女兼用 家庭用 管理医療機器 ベージュ - ボディーオーラ磁気ハンドサポーター 1枚入り 左右兼用 男女兼用 家庭用 管理医療機器 ベージュ - ボディーオーラ

磁気ハンドサポーター 1枚入り 左右兼用 男女兼用 家庭用 管理医療機器 ベージュは、手の甲と手のひら側に1個ずつ貼り付けた磁気の力で手のコリと血行の改善するハンドサポーターです。ハンドサポーターの生地はマイクロファイバーを使用のため、ソフトでしなやかな肌触手首までしっかり固定します。縫い目が無くすっきりした見た目です。左右兼用で使いやすいです。磁石合計2個(手の甲・手のひら 両側に磁石)を使用しています。

用途手の疲労、こり、冷えおよび血行の改善に。ベージュ磁束密度80mT±20mT医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00089000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器効果装着部位のコリ及び血行の改善内容量1枚
注意
※モニター環境により実物の色味・質感と異なる場合があります。商品画像にイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313813096300069173M【平置】15.5×6.5
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
313813186300069174L【平置】15.7×7
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
313813276300069175LL【平置】16×7.5
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする