曜日別特売

アングル e.モデル 01ネックレス ピュアゴールド Mサイズ

アングル e.モデル 01ネックレス ピュアゴールド Mサイズ - アングルアングル e.モデル 01ネックレス ピュアゴールド Mサイズ - アングルアングル e.モデル 01ネックレス ピュアゴールド Mサイズ - アングルアングル e.モデル 01ネックレス ピュアゴールド Mサイズ - アングルアングル e.モデル 01ネックレス ピュアゴールド Mサイズ - アングルアングル e.モデル 01ネックレス ピュアゴールド Mサイズ - アングルアングル e.モデル 01ネックレス ピュアゴールド Mサイズ - アングルアングル e.モデル 01ネックレス ピュアゴールド Mサイズ - アングル

アングル e.モデル ネックレスは、アングル独自の新しい技術で、首・肩のコリを緩和するネックレスです。ネックループ全周にわたり2本のゴム磁石(50mT)を『同極平行配列』で内蔵し、ウレタン樹脂コーティングを施しました。このためネックループ全体からの磁力が広範囲に深く影響し血行を改善し、コリを緩和します。就寝時にご使用頂くとより効果的です。

用途男女兼用 スポーツシーンだけではなく、ビジネスや趣味、家事育児など全ての頑張っている方々に。サイズM質量(g)30タイプピュアゴールド医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00021000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
注意
※商品画像に別の色・種類がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31381467AE01NGM
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥1,100/税込¥1,210
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする