曜日別特売

[冷蔵]りんご乳酸菌10本

[冷蔵]りんご乳酸菌10本 - 日清ヨーク[冷蔵]りんご乳酸菌10本 - 日清ヨーク

りんご果汁12%配合した自然なりんごの味を感じられる乳酸菌飲料です。乳児用規格適用商品で1歳から大人まで安心して召し上がれます。

用途【賞味期限:発送時点で10日以上】開封後はなるべくお早めに召し上がり下さい。内容量1セット(650mL×5個)
注意
※要冷蔵10℃以下
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31379236-
オープン
2,598
2,806(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする