曜日別特売

【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ 2700K

【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K - 富士メディシィエ【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K - 富士メディシィエ【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K - 富士メディシィエ【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K - 富士メディシィエ【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K - 富士メディシィエ【水中・温泉用】1m スクエアテープライト 拡散タイプ  2700K - 富士メディシィエ

【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。

幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度2700K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合内容量1本
関連資料:納入仕様書(1MB)取扱説明書:(0.64MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31392588FCFDR-W3014-**
67,117
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする