富士メディシィエ
【温泉設置可】9W置き型水中照明 LED
【温泉設置可】LED水中照明は水泳プール・水盤・温泉などの場所に設置可能です!温泉の成分に強く、完全水没が可能です。
材質
灯具:ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)
幅30 奥行30 高さ83
消費電力(W)
7.7
ケーブル長(m)
付属:5
入力電圧(V)
DC24
保護等級
IP68
色温度
3000K
寿命
40000h
電流(mA)
入力:320
動作温度(℃)
-20~-45
光束(Lm)
674
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
取扱説明書:
(0.73MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31392685
FCB5XH0127
¥
120,904
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください