曜日別特売

ひつじ消しゴム

ひつじ消しゴム - BRUNNENひつじ消しゴム - BRUNNENひつじ消しゴム - BRUNNENひつじ消しゴム - BRUNNEN

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の『ひつじ消しゴム』は、とってもキュートなひつじさんの消しゴムです。ぱっちりお目めのブラックと、ねむねむフェイスのホワイトの2色展開で、思わず2匹揃えたくなるかわいさです。もこもこの毛並みまで細部にこだわったユニークなデザインながら、しっかり文字が消せる実用性も備えています。プチギフトやちょっとしたプレゼントにもぴったりな、白と黒が入った20個セットでの販売です。

用途手のひらサイズのかわいい造形が魅力の消しゴムです。しっかり文字も消せる機能性があり、子ども会や学校行事、店舗のノベルティ、イベントの景品などにもぴったり。勉強や仕事のおともに、ちょっとしたプチギフトにもおすすめです。デスク周りのアクセサリーやおしゃれなオブジェとして、またプレゼントとしても最適です。質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【羊1匹】45×30×40繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31392825BRN1027419
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする