ハムスター消しゴム

ハムスター消しゴム - BRUNNENハムスター消しゴム - BRUNNENハムスター消しゴム - BRUNNENハムスター消しゴム - BRUNNENハムスター消しゴム - BRUNNENハムスター消しゴム - BRUNNEN

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の『ハムスター消しゴム』は、手のひらにちょこんと乗るほど小さくて、とてもかわいいハムスターの消しゴムです。ほっぺにごはんを詰め込んだ姿や、小さなお手て、毛並みまで細部にこだわった造形で、思わず使うのがもったいなくなるほどのユニークさが魅力。見た目のかわいさだけでなく、しっかり文字が消せる機能性も備えており、プチギフトやちょっとしたプレゼントにもぴったり。こちらはお得な20個セットでの販売となります。

用途手のひらサイズのかわいい造形が魅力の消しゴムです。しっかり文字も消せる機能性があり、子ども会や学校行事、店舗のノベルティ、イベントの景品などにもぴったり。お得な20個セットでの販売です。デスク周りのアクセサリーやおしゃれなオブジェとして、またプレゼントとしても最適です。幅(mm)30高さ(mm)50奥行(mm)30内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31392816BRN1027422
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする