マルチカラー消しゴム

マルチカラー消しゴム - BRUNNENマルチカラー消しゴム - BRUNNENマルチカラー消しゴム - BRUNNEN

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の「マルチカラー消しゴム【全4種】」は、レトロなデザインがおしゃれな薄型タイプ(厚さ0.7cm)の消しゴムで、面取り加工により使いやすさも抜群。デスクに置いておくだけでも映えるアイテムで、文房具好きにはたまらない魅力が詰まっています。選べる4種類のデザインはどれもかわいく、迷った方は全種類そろえるのもおすすめ。文房具好きなお子さまやお友達へのプレゼントにもぴったりです。※本商品は、36個で1セットとなっております。

用途日常使いの文房具としてはもちろん、文房具好きなお子さまやお友達へのプレゼント、プチギフトや景品などにも最適です。デスク周りのアクセサリーやおしゃれなオブジェとして、またプレゼントとしても最適です。厚さ(mm)7質量(g)16.5縦(mm)60横(mm)20内容量1セット(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31392728BRN1029991
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする