曜日別特売

ミルクセーキ 鉛筆&シャープナー

ミルクセーキ 鉛筆&シャープナー - BRUNNENミルクセーキ 鉛筆&シャープナー - BRUNNENミルクセーキ 鉛筆&シャープナー - BRUNNEN

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の「ミルクセーキ型2つ穴鉛筆削り」は、ストローに見える部分が鉛筆というユニークなデザインで、ブルーベリー(ブルー)、ストロベリー(ピンク)、チョコレート(ブラウン)の3色を取り揃えた12個セットでの販売です。かわいらしいラッピング付きで、文具好きの方へのプレゼントにも最適です。

用途ユニークなデザインとかわいらしいラッピングが特徴で、文具好きの方へのギフトにも適しています。オフィスや学校での使用はもちろん、コレクションアイテムにも最適です。デスク周りのアクセサリーやおしゃれなオブジェとして、またプレゼントとしても最適です。長さ(mm)鉛筆:85高さ(mm)鉛筆削り:63奥行(mm)鉛筆削り:50横(mm)鉛筆削り:50繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31392746BRN102983902
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする