リップスティック消しゴム

リップスティック消しゴム - BRUNNENリップスティック消しゴム - BRUNNENリップスティック消しゴム - BRUNNENリップスティック消しゴム - BRUNNENリップスティック消しゴム - BRUNNENリップスティック消しゴム - BRUNNENリップスティック消しゴム - BRUNNEN

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の「リップスティック消しゴム」は、本物のリップスティックのようにくるくると回して消しゴム部分を出し入れできるユニークなデザインで、ラメ入りキャップとキラキラのストーンがあしらわれており、女の子の心をくすぐる魅力が詰まったステーショナリーです。学校や自宅での勉強・お絵かきに使える実用性に加え、ネイルポリッシャーペン(同じくBRUNNEN製)とセットにして贈り物としても喜ばれます。デザインとカラーは、星(グリーン)、花(チェリーピンク)、蝶(ピンクベージュ)、妖精(パープル)の全4種類。40個セットでの販売となりますので、プレゼントやイベント用にも最適です。

用途この商品は、見た目も可愛いリップスティック型の消しゴムで、学校やお家での勉強やお絵かきに使える実用的なステーショナリーです。プチギフトにもおすすめです。デスク周りのアクセサリーやおしゃれなオブジェとして、またプレゼントとしても最適です。質量(g)18縦(mm)80横(mm)20内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31392807BRN102988502
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする