左きき用 アルミ鉛筆削り

左きき用 アルミ鉛筆削り - BRUNNEN左きき用 アルミ鉛筆削り - BRUNNEN左きき用 アルミ鉛筆削り - BRUNNEN左きき用 アルミ鉛筆削り - BRUNNEN左きき用 アルミ鉛筆削り - BRUNNEN

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の『左利き用アルミ鉛筆削り』は、左手でもスムーズに使えるように作られた、軽くて持ち運びやすいフタつきの鉛筆削りです。太い鉛筆にも対応できる大小2つの穴があり、アルミ製の本体は使うほどに味わいが増していきます。「LEFT」の”L”の刻印もさりげないアクセントになっている、人気のロングセラー商品です。材質:本体=アルミ、フタ=プラスチック。

用途左利きの方が快適に使えるよう設計された、軽量で持ち運びしやすいフタつきタイプ。太い鉛筆にも対応できる2つの穴があり、アルミ製ボディは使うほどに味が出ます。勉強やスケッチなど、日常使いにぴったりのロングセラー商品です。高さ(mm)65質量(g)24.5直径(mm)40繰り返し・詰め替え対応内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31392859BRN1029847
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする