左きき用鉛筆削り

左きき用鉛筆削り - BRUNNEN左きき用鉛筆削り - BRUNNEN左きき用鉛筆削り - BRUNNEN左きき用鉛筆削り - BRUNNEN

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の『左利き用 鉛筆削り』は、左利きの方がノーマル鉛筆削りで感じる内向き削りのストレスを解消し、スムーズに削れる専用設計の鉛筆削りです。2つの穴(直径0.82cm/1.02cm)を備え、一般的な鉛筆はもちろん、色鉛筆や太軸鉛筆にも対応しています。削りカスがこぼれにくいフタ付き仕様で、筆箱やかばんの中も安心。左手でサインした「LEFT」の「L」がデザインポイントになっており、カラーはオレンジとブルーの2色からお選びいただけます。こちらは12個セットでの販売となります。

用途左利きの方がスムーズに鉛筆を削れる専用モデルです。一般的な鉛筆や色鉛筆、太軸鉛筆に対応し、フタ付きで削りカスも安心。学校やオフィス、ご家庭で使える便利な12個セットで、カラーはオレンジとブルーの2色アソート(各6個入り)です。厚さ(mm)27.5質量(g)20縦(mm)42横(mm)50繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31392850BRN1029842
15,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする