アイ・オー・テクノロジーズ
3A規格 同心レジューサ(1.0S・1.5Sタイプ)
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途
日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。
材質
SUS316L
表面処理
【接液部】バフ研磨#400+電解研磨
面間寸法(mm)
50
注意
※<保証期間>納入日より1ヵ年と致します。輸出品の場合は、国内倉庫へ納入または船、飛行機等に積み込まれた日より1ヵ年と致します。但し、メーカーの了解のない改造が原因の破損等、あきらかにメーカーの責任範囲外の破損に関しましては保証対象外とさせて頂きます。<保証範囲>保証期間内にメーカーの責任による破損が生じた場合には、メーカーにご返却頂き、無償にて修理または代替品の納入を行います。修理による交換品の保証範囲は、交換から90日間または保証期間のいずれか長い方の期間と致します。メーカー納入品の不具合により発生した二次的損害につきまして、メーカーは責任を有しないものとし、その全ての補償から免責されるものとします。<免責事項>・破損の原因が、メーカー納入品以外に起因する場合・不適切な保管方法が原因の破損・電源、空気源、水源等、ユーティリティ側の故障に起因する破損・地震、水害、雷等の天災や不可抗力による破損・その他、メーカーの責任とみなされない原因の破損
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19240667
3A-RDC-1/2-1.0S
1個
1.0S×1/2"
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19240676
3A-RDC-3/4-1.0S
1個
1.0S×3/4"
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19240685
3A-RDC-1/2-1.5S
1個
1.5S×1/2"
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19240701
3A-RDC-3/4-1.5S
1個
1.5S×3/4"
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19240850
3A-RDC-1/2-1.0S
1セット(2個)
1.0S×1/2"
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19240859
3A-RDC-3/4-1.0S
1セット(2個)
1.0S×3/4"
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241008
3A-RDC-1/2-1.0S
1セット(3個)
1.0S×1/2"
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19241017
3A-RDC-3/4-1.0S
1セット(3個)
1.0S×3/4"
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材