リフターLA-17 上下式車止め(バリアフリータイプ)

リフターLA-17 上下式車止め(バリアフリータイプ) - サンポールリフターLA-17 上下式車止め(バリアフリータイプ) - サンポール

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。上下式の車止めポールです。化粧カバーの外側にガード金具を取り付けることで、段差のないフラットな施工が可能になりました。(標準タイプより地上高が10mm低くなります。)

用途推奨設置場所/商業施設、公共施設、公園、駅前広場、病院仕様クサリなし、カギ付(南京錠40mm)材質ステンレス質量(kg)約35.5#400タイプ上下式(バリアフリータイプ)直径×高さ(mm)165.2(t3.0)×590内容量1本
注意
※個人宅様への配送は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31392965LA-17K-BF
141,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする