曜日別特売

マイコン式10合炊飯器

マイコン式10合炊飯器 - ベルソスマイコン式10合炊飯器 - ベルソスマイコン式10合炊飯器 - ベルソスマイコン式10合炊飯器 - ベルソスマイコン式10合炊飯器 - ベルソスマイコン式10合炊飯器 - ベルソスマイコン式10合炊飯器 - ベルソスマイコン式10合炊飯器 - ベルソス

多彩な実用的な炊飯メニュー、(白米、早炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み、低温調理、蒸し料理)。
選べる白米のかたさ。
人気な蒸し料理、低温調理(レシピ付き)で家族全員分まで調理出来る大容量サイズ。
ラクラク操作パネル、見やすい大きいボタン。
ワンタッチオープン。
本体はオシャレなマット色。
セット内容:本体、電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。

セット内容本体。電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。材質本体/ふた/ハンドルーポリプロピレン。内釜-アルミ板(フッ素樹脂塗装)質量(kg)約4.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)860コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×404×234最大炊飯量約1.8L(10合)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単品画像131392947VS-KE24 WHホワイト
8,990
8,698
9,568(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
※単品画像131392956VS-KE24 BKブラック
8,990
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする