ベルソス
クリスタル製氷機
操作簡単:水を入れて、ボタン押すだけ。
製氷時間:約10分~24分。
入タイマー設定可能。
前の大きい透明な窓からキラキラ氷が確認できます。
仕様
製氷時間:約10~24分(目安)
付属品
アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
約10.4
色
ブラック
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×380×360
貯水容量(L)
約2.5(給水タンク1.6+製氷タンク0.9
製氷量
約20kg/日
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31392938
VS-ICE014
¥
26,890
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください