ゼピール
LEDスタンドライト
シンプル操作のLEDスタンド。
明るさは3段階で調節可能。
消費電力(W)
5
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約400
色温度(K)
約4500
光束(Lm)
約170
調光方式
3段階
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31392877
ZLT-10B-K
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
31392886
ZLT-10B-W
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください