ゼピール
LEDスタンドライト(デジタル表示付)
便利な時計やカレンダー機能付きのLEDスタンド。
明るさ5段階調節。
調色3段階切替。(昼白色/電球色/昼白色)
仕様
調色:3段階
消費電力(W)
12
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約450
色温度(K)
(昼白色)4500、(電球色)2500、(昼白色)3500
光束(Lm)
(昼白色)200、(電球色)100、(昼白色)300
調光方式
5段階
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31392895
ZLT-20B-K
ブラック
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
31392911
ZLT-20B-W
ホワイト
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください