曜日別特売

アルミ遮熱サンシェード 2枚組

アルミ遮熱サンシェード 2枚組 - ファミリー・ライフアルミ遮熱サンシェード 2枚組 - ファミリー・ライフアルミ遮熱サンシェード 2枚組 - ファミリー・ライフアルミ遮熱サンシェード 2枚組 - ファミリー・ライフアルミ遮熱サンシェード 2枚組 - ファミリー・ライフアルミ遮熱サンシェード 2枚組 - ファミリー・ライフアルミ遮熱サンシェード 2枚組 - ファミリー・ライフ

アルミの力で強い日差しをカット
風を通しながら熱・光・紫外線を防ぐ!
風が通る!温度上昇を抑え節電に
日差しをカット!
UVカット率約99%、遮光約99%、遮熱約61%
約-22度遮熱!※(一財)ボーケン品質評価機構調べ

セット内容本体×2、取付用ひも×8材質本体:PET・アルミニウム、パイピング:ポリプロピレン100%質量(g)1枚:(約)345長さ(cm)(取付け用ひも)1本:(約)100寸法(cm)1枚:(約)100×200(幅×高さ)内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31392868a34545
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする